※使用例
OLISU
オルイス カラーI型手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
ブラウン
材質
【手すり棒】木(アッシュ)
【手すり棒】木(アッシュ)
(手すり棒)木(アッシュ)
サイズ(mm)
35×636(732)×D75
35×636(732)×D75
35×636(748)×D75
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79760898
品番
SUA-NA-507-UNA
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ 1ケ
材質
【手すり棒】木(アッシュ)
色
ナチュラル
仕上
【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
フック
無
サイズ(mm)
35×636(732)×D75
材質(ブラケット)
亜鉛ダイカスト
入数
1ST
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません