COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038

 

COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038
COZU18-B コルソ インテリアレールズッキーニ Corso 79761038

コルソ インテリアレールズッキーニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
マットブラックアルマイト
内容量1セット注文コード79761038品番COZU18-B
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ズッキーニセット内容アルミレール 1本/アルミフック 4個/抜け止めパーツ 4個/杉板ズッキーニ/杉板用エンドキャップ 2個/皿 TP4x50 8本/皿 TP3x20 4本/ナベ TP3x45 9本材質アルミ押出材/杉マットブラックアルマイト耐荷重分散荷重6kgサイズ(mm)1800×140×D27
注意
※棚板は別売になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,650/税込1,815
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする