三菱電機
LDL110×1 反射板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79761197
品番
P8001LS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
屋内用
材質
反射板端板:鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
質量(kg)
3.0
反射板
鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色