JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248
JKYCL120BL USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ 京ハヤ 79761248

USB C to Lightning ケーブル やわらかいソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79761248品番JKYCL120BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコン被覆で従来に無い柔らかさを実現
PD/QCに両対応し最大60Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送が可能なUSB C to Cケーブルです。
絡まず、すぐ伸びる。驚きのやわらかさを実現したソフトタイプケーブル
柔らかさの秘密はシリコン被覆
So Soft 柔らかなさわり心地
USB Power Delivery対応 C to Cケーブル
充電&データ転送対応
カラフルなカラーバリエーション
使いやすさの為にゆとりを持たせた1.2mケーブル長
保管や持ち運びにの際に便利なケーブル止め付属

材質シリコンラベンダー ブルー質量(g)30規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.2対応PowerDelivery 高速充電保証期間1年間コネクタUSB-C to LigftningRoHS指令(10物質対応)対応各種認証apple社Mfi認証取得対応転送速度(Mbps)最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電・通信
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする