曜日別特売
BR25-2(灯油・軽油) オイルメータ 日東精工 79761494

オイルメータ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード79761494品番BR25-2(灯油・軽油)
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。

用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%接続25A JIS10K FFフランジ流量(L/h)250~2500(灯油・軽油)適合流体液体
注意
※常用流量が、最大流量の40~60%になるように機種を選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする