本体
ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
インク色
ダークブルー・ブルーグレー・グリーンブラック・ブラウングレー・レッドbラック
注文コード
79762885
品番
JJ15-5C-VI-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
インク色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
質量(g)
57
シリーズ
サラサクリップ
方式
ノック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×85×18
インク色
ダークブルー・ブルーグレー・グリーンブラック・ブラウングレー・レッドbラック
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
JF-0.5芯
インク
水性顔料
入数
5
繰り返し・詰め替え
対応