曜日別特売
WZ-B19011 ビスケース WIZ'A 79763470

メイン

WZ-B19011 ビスケース WIZ'A 79763470
WZ-B19011 ビスケース WIZ'A 79763470
WZ-B19011 ビスケース WIZ'A 79763470

ビスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード79763470品番WZ-B19011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途
ねじや小物の収納に
直径(Φmm)約130ブラック仕様カラビナ付、ベルト通し付サイズ材質(本体)ポリエステル繊維、EVA材質(カラビナ)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする