メイン
WIZ'A
ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
100
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、カラーリング:アルマイト、ホルダー:PE
注文コード
79763488
品番
WZ-TB261040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トールボールビットセット
仕様
サイズが一目でわかるカラーコーティング、18V対応
材質
ビット:S2H(TAIWAN)、カラーリング:アルマイト、ホルダー:PE
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
100
色
シルバー
ビット寸法(mm)
ボールポイントサイズ:2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
入数
6本