曜日別特売
4×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766175

 

4×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766175
4×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766175
4×45 ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ 79766175

ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は呼び・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(4個)
呼び
M4
注文コード
79766175
品番
4×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥288
販売価格(税別)
¥262

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
ピッチ(mm)
0.7
呼び
M4
二面幅(mm)
六角:3
頭部径(Φmm)
7
頭部高さ(mm)
4
種別
半ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
首下長さL(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする