曜日別特売
SLHPX13NK マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア) 79768127

※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)です。

マイレクスHP PES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1組(1000個)
注文コード
79768127
品番
SLHPX13NK
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

目詰まりしにくいフィルタユニットです。

材質
ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES
形状
D
色
緑
滅菌
非滅菌
最高使用圧力
1030kPa
有効ろ過面積(cm2)
0.8
ろ過量目安(mL)
10
残液量(μL)
15以下
入数(個)
1000
直径(mm)
13Φ
孔径(Φμm)
0.45
注意
※最高使用温度は45℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする