曜日別特売

マイレクスHP PES

マイレクスHP PES - Merck(メルクミリポア)

目詰まりしにくいフィルタユニットです。

材質
ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES
形状
D
色
緑
滅菌
非滅菌
最高使用圧力
1030kPa
有効ろ過面積(cm2)
0.8
ろ過量目安(mL)
10
残液量(μL)
15以下
入数(個)
1000
直径(mm)
13Φ
孔径(Φμm)
0.45
内容量
1組(1000個)
注意
※最高使用温度は45℃です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768127SLHPX13NK
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする