T10E10 12V0.11A 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業 79768285

小パネル球(T10タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定格寿命が15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
定格寿命(時間)
5000
注文コード
79768285
品番
T10E10 12V0.11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤

定格寿命(時間)
5000
全長(mm)
28
口金
E10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする