小パネル球(T10タイプ)
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
- 全長(mm)
- 28
- 口金
- E10
- ガラス仕上
- クリア
- ガラス球径(mm)
- 10
- 内容量
- 1箱(10個)
全15種類を絞り込む
定格寿命(時間)
電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79768565 | T10E10 30V2W | 05052122 | T10E10 30V2W | ![]() | 小パネル球(T10タイプ) | 東西電気産業 | 1箱(100個) | ¥31,980 税込¥35,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |











![ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴] ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878472-261029-02.jpg)
![ローソク球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴] ローソク球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878298-261029-02.jpg)


