T19BA15D24V10W 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業 79768355

中ナツメ球(T19タイプ)T19BA15D24V10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金・定格寿命が21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
BA15D
定格寿命(時間)
500
注文コード
79768355
品番
T19BA15D24V10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
配電盤、電飾用、表示用

口金
BA15D
定格寿命(時間)
500
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする