東西電気産業
小パネル球(T10タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格寿命
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79768407
品番
T10E10 30V0.11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
定格寿命(時間)
2000
全長(mm)
28
口金
E10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
10