T19E12 140V5W 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業 79768486

中ナツメ球(T19タイプ)T19E12 140V5W

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は口金・定格寿命が21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E12
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79768486
品番
T19E12 140V5W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
配電盤、電飾用、表示用

口金
E12
定格寿命(時間)
2000
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする