東西電気産業
小パネル球(T10タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
定格寿命
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
定格寿命(時間)
1000
注文コード
79768565
品番
T10E10 30V2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
定格寿命(時間)
1000
全長(mm)
28
口金
E10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79768565
T10E10 30V2W
05052122
T10E10 30V2W
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業
1箱(100個)
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)