東西電気産業
火災報知器非常警報用LED球
LE-12R110VPA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
注文コード
79769141
品番
LE-12R110VPA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
白熱ランプ互換用LEDランプ
フィラメントがなく、振動に強い
火災報知器用の代替用LEDランプ
定格電圧(V)
AC110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×33
口金
E12
発光色
赤