曜日別特売
HCI-TS150W/942/NDL/PB セラミックメタルハライドランプ OSRAM(オスラム) 79769387

セラミックメタルハライドランプ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79769387
品番
HCI-TS150W/942/NDL/PB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
電圧(V)
100
消費電力(W)
150
長さL(mm)
132
口金
RX7S
全光束(Lm)
14500
色温度(K)
4200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする