NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728

※代表画像

NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728
NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728
NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728
NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728
NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728
NKD-T20B ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ タカチ電機工業 79769728

ディバイダー付深型防水キャリングケース NKD-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79769728
品番
NKD-T20B
参考基準価格(税別)¥25,880販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。
質量(kg)
2.19
外寸法・幅(mm)
325.4
外寸法・高さ(mm)
260.4
外寸法・奥行(mm)
247.5
材質
本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステル
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする