5×25 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769876

 

5×25 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769876
5×25 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769876
5×25 十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79769876

十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)呼びM5注文コード79769876品番5×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥169
販売価格(税別)
154

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質十字穴番号2ピッチ(mm)0.8呼びM5表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)9頭部高さ(mm)3.3穴の形状十字穴付首下長さL(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする