XND1515WNRY9 天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 Panasonic(パナソニック) 79770638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150XND1515WNRY9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)12.9
光束(Lm)器具:1640
内容量1組注文コード79770638品番XND1515WNRY9
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
消費電力(W)
12.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.1
入力電流(A)
(100V時)0.131 、(200V時)0.068 、(242V時)0.058
光束(Lm)
器具:1640
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)
質量(kg)
1
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100~150
埋込高(mm)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする