※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
プラスチックベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1200
600
900
1200
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79772135
品番
PB-212N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。
長さ(mm)
1200
適合寸法(mm)
Φ350以内
仕様
耐候性良
材質
(留具)POM
ベルト幅(mm)
20
材質(ベルト)
PET
入数
2本1セット
注意
※個人宅は配送不可です。