プラスチックベルト

プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産プラスチックベルト - 信栄物産

標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。

仕様
耐候性良
材質
(留具)POM
ベルト幅(mm)
20
材質(ベルト)
PET
入数
2本1セット
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772126PB-206N600Φ160以内
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
79772135PB-212N1200Φ350以内
¥2,000
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
79772151PB-209N900Φ250以内
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
79772169PB-215N1500Φ450以内
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする