PB-209N プラスチックベルト 信栄物産 79772151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-209N プラスチックベルト 信栄物産 79772151
PB-209N プラスチックベルト 信栄物産 79772151

プラスチックベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)900
内容量1個注文コード79772151品番PB-209N
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。

長さ(mm)
900
適合寸法(mm)
Φ250以内
仕様
耐候性良
材質
(留具)POM
ベルト幅(mm)
20
材質(ベルト)
PET
入数
2本1セット
注意
※個人宅は配送不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする