3×40 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774268

 

3×40 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774268
3×40 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774268
3×40 ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじ 79774268

ステンレス 十字穴付皿小ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)呼びM3注文コード79774268品番3×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥216
販売価格(税別)
196

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当ピッチ(mm)0.5呼びM3頭径(Φmm)6頭部形状穴の形状十字穴付首下長さL(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※母材に皿穴加工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする