41-DN600N M6(2000pcs) 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-DN600N M6(2000pcs) 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775126
41-DN600N M6(2000pcs) 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775126
41-DN600N M6(2000pcs) 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775126
41-DN600N M6(2000pcs) 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商 79775126

高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)1注文コード79775126品番41-DN600N M6(2000pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥497,441
販売価格(税別)
452,219

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。
超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。

材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6HピッチP(mm)1呼び径D(mm)6強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする