曜日別特売
TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281

TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281
TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281
TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281
TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281
TST-TDR202B デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機 79776281

デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
79776281
品番
TST-TDR202B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター
携帯しやすいカード型
わかりやすい日本語表記
CATIII300V合格品で安全性に配慮
薄型・軽量で持ち運びに便利
3V CR2032ボタン電池付き

付属品
保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池
仕様
テストリード:金メッキテストリード
質量(g)
約67
タイプ
カード型
電源(V)
3 CR2032ボタン電池
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×113×9
安全規格
CATIII300V
言語表示
日本語表記あり
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため6kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする