曜日別特売
CE830 サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ アイボリー 日繊商工 79776466

CE830 サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ アイボリー 日繊商工 79776466
CE830 サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ アイボリー 日繊商工 79776466

サウナマット ココチエナサウナマット サウナ タオル地 ココチエナ アイボリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79776466
品番
CE830
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

サウナ室でお尻の下に敷くサウナマットです。
熱くなったベンチからお尻や脚を守り、低温やけどを防ぎます。
洗うほどに弾力が増し、しっかり吸水してくれるタオル生地製です。
マットをくるくる巻くと持ち運びにも便利なコンパクトサイズになります。
フチがしっかりとしているので形状を保ち型崩れしにくいです。
選べる6カラー展開で同シリーズのサウナハットと揃えて使うのもおすすめです。

材質
綿93%、ポリエステル7%(パイル:綿100%)
備考
抗菌防臭加工 ※洗濯表示をご確認の上お手入れしてください
アズワン品番
54-1486-55
洗濯方法
洗濯機使用可能
寸法(横×縦)(cm)
本体・固定プレート/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする