40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130

40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130
40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130
40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130
40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130
40704 風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g 木村石鹸工業 79777130

風呂床の洗浄剤 クラフトマンシップ 木村石鹸 200g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79777130
品番
40704
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

風呂床の洗浄剤です。
約5回使えます。
浴室の床を濡らし、洗浄剤を撒いて、擦り洗いをしてください。
定期的な洗浄を行うことでより効果をご実感いただけます。
石鹸やシャンプーに使われる原材料からできた泡なので安心・安全です。
きついにおいがないのでお手軽にできます。
※ゴム手袋をご着用ください。

用途
風呂床の洗浄・ヌメリ除去・除菌
材質
液性/弱アルカリ性・界面活性剤(1.3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(ニトリロ三酢酸塩)、除菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×3.4×21
アズワン品番
60-9064-07
注意
※ゴム手袋をご着用ください。
※すべての菌に効果があるわけではありません。
※1回の使用量目安:40g
※使用できないもの:大理石、木製、アルミ
※ゴム手袋をご着用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする