曜日別特売
- サクセス シェービングジェル プレミアム 180g 花王 79777166

サクセス シェービングジェル プレミアム 180g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79777166
品番
-
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

シワ・たるみ剃りにくい肌にも。
密着&深剃り。
濃密保湿ジェル。
ヒゲが剃りにくくなった大人の肌に。
大人の男性の肌変化に着目。
刃すべり向上成分配合で、カミソリがひっかかりやすいたるんだ肌でも密着剃り!高保湿成分配合(アミノ酸・ヒアルロン酸)で、使うたび肌うるおってなめらかな感触!うるおいジェル処方でヒゲの芯までやわらか!スルッと剃れる!3・4・5枚刃のカミソリにも使えます。

内容量(kg)
0.18
アズワン品番
60-8062-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする