ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251

ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251
ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251
ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251
ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251
ODR-12 スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ パラデック 79781251

スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード79781251品番ODR-12
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

横18×縦27.5cmのアンティーク仕上げの真鍮フレームのミラーです。
スタンドにも壁掛けにもできる2way仕様です。

材質ミラー主材:3mm厚ミラー、真鍮、紙、PS質量(g)約 440アズワン品番54-1474-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする