曜日別特売

スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ

スタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ - パラデックスタンド&ウォールミラー 真鍮ミラー 18×27.5cm 角丸 オディエ - パラデック

横18×縦27.5cmのアンティーク仕上げの真鍮フレームのミラーです。
スタンドにも壁掛けにもできる2way仕様です。

材質
ミラー主材:3mm厚ミラー、真鍮、紙、PS
質量(g)
約 440
アズワン品番
54-1474-49
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781251ODR-12
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする