曜日別特売
500mL メジューム瓶 茶 ケニス 79782836

※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)です。

メジューム瓶 茶

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は容量・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
79782836
品番
500mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。
本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。
パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。
キャップとパッキンは接着してあります。
注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。
外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。

材質
本体:硼珪酸ガラスJR-1 キャップ:フェノール樹脂 パッキン:シリコン PTFEライナー
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
31.5
ねじ規格
45
胴径×全高(mm)
88Φ×191(高さはキャップ除く)
色
茶
耐熱温度(℃)
最大180
オートクレーブの可否
可
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行ってください(121~130℃)。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃・30分を目安に行ってください。
※滅菌を数回行うことによりパッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
※急冷、急加熱は絶対におやめください。
※加圧しての使用はできません。
※減圧する場合はキズがないことを確認の上、微減圧でお使いください(本来、減圧を目的にデザインされたものではありません)。
※凍結する場合は、液量を満量の3/4以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする