オーム電機
テープ付ABSモール 91cm 木目調
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
木目ホワイト
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
サイズ
3号
0号
1号
2号
3号
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79783981
品番
DZ-AMT309-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単
色
木目ホワイト
サイズ
3号
質量(g)
71
外形寸法(mm)
26×13×910
材質
ABS
長さ(mm)
910
両面テープ
あり