オーム電機
テープ付ABSモール 91cm 木目調
91cmで切らずに半間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単
材質
ABS
長さ(mm)
910
両面テープ
あり
内容量
1本
全16種類を絞り込む
品番
選択してください
DZ-AMT009-MD
DZ-AMT009-ML
DZ-AMT009-MM
DZ-AMT009-MW
DZ-AMT109-MD
DZ-AMT109-MM
DZ-AMT109-MW
DZ-AMT109ML
DZ-AMT209-MD
DZ-AMT209-ML
DZ-AMT209-MM
DZ-AMT209-MW
DZ-AMT309-MD
DZ-AMT309-ML
DZ-AMT309-MM
DZ-AMT309-MW
色
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
サイズ
0号
1号
2号
3号
質量(g)
36
45
57
71
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79783877
DZ-AMT309-MM
木目ミッド
3号
71
26×13×910
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
79783886
DZ-AMT209-ML
木目ライト
2号
57
19×10×910
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79783911
DZ-AMT209-MM
木目ミッド
2号
57
19×10×910
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79783981
DZ-AMT309-MW
木目ホワイト
3号
71
26×13×910
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
79784035
DZ-AMT109-MW
木目ホワイト
1号
45
16×10×910
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
79784105
DZ-AMT009-MD
木目ダーク
0号
36
13×7×910
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
79784139
DZ-AMT009-MM
木目ミッド
0号
36
13×7×910
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
79784148
DZ-AMT309-ML
木目ライト
3号
71
26×13×910
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
79784270
DZ-AMT009-MW
木目ホワイト
0号
36
13×7×910
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
79784297
DZ-AMT209-MW
木目ホワイト
2号
57
19×10×910
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79784437
DZ-AMT109ML
木目ライト
1号
45
16×10×910
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
79784498
DZ-AMT009-ML
木目ライト
0号
36
13×7×910
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
79784507
DZ-AMT109-MD
木目ダーク
1号
45
16×10×910
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
79784525
DZ-AMT309-MD
木目ダーク
3号
71
26×13×910
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
79784586
DZ-AMT209-MD
木目ダーク
2号
57
19×10×910
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79784665
DZ-AMT109-MM
木目ミッド
1号
45
16×10×910
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください