オーム電機
テープ付ABSモール 1.8m 木目調
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
木目ダーク
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
サイズ
0号
0号
1号
2号
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79784455
品番
DZ-AMT018-MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単
色
木目ダーク
サイズ
0号
質量(g)
71
外形寸法(mm)
13×7×1800
材質
ABS
長さ(mm)
1800
両面テープ
あり