曜日別特売

テープ付ABSモール 1.8m 木目調

テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機テープ付ABSモール 1.8m 木目調 - オーム電機

1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単

材質
ABS
長さ(mm)
1800
両面テープ
あり
内容量
1本
全12種類を絞り込む
品番
色
サイズ
質量(g)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DZ-AMT218-MW 7978392079783920DZ-AMT218-MW木目ホワイト2号11319×10×1800
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT018-MM 7978399079783990DZ-AMT018-MM木目ミッド0号7113×7×1800
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT118-MW 7978402679784026DZ-AMT118-MW木目ホワイト1号8916×10×1800
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT118-MD 7978413079784130DZ-AMT118-MD木目ダーク1号8916×10×1800
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT218-ML 7978420979784209DZ-AMT218-ML木目ライト2号11319×10×1800
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT118-MM 7978430679784306DZ-AMT118-MM木目ミッド1号8916×10×1800
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT118-ML 7978437679784376DZ-AMT118-ML木目ライト1号8916×10×1800
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT018-MD 7978445579784455DZ-AMT018-MD木目ダーク0号7113×7×1800
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT218-MM 7978448079784480DZ-AMT218-MM木目ミッド2号11319×10×1800
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT218-MD 7978456879784568DZ-AMT218-MD木目ダーク2号11319×10×1800
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT018-MW 7978462079784620DZ-AMT018-MW木目ホワイト0号7113×7×1800
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
DZ-AMT018-ML 7978462979784629DZ-AMT018-ML木目ライト0号7113×7×1800
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする