オーム電機
テープ付ABSモール 91cm 木目調
DZ-AMT109-MD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
木目ダーク
木目ダーク
木目ホワイト
木目ミッド
木目ライト
サイズ
1号
0号
1号
2号
3号
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79784507
品番
DZ-AMT109-MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単
色
木目ダーク
サイズ
1号
質量(g)
45
外形寸法(mm)
16×10×910
材質
ABS
長さ(mm)
910
両面テープ
あり