曜日別特売
DZ-AMT309-MD テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784525

DZ-AMT309-MD テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784525
DZ-AMT309-MD テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784525
DZ-AMT309-MD テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784525
DZ-AMT309-MD テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784525

テープ付ABSモール 91cm 木目調DZ-AMT309-MD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色木目ダーク
サイズ3号
内容量1本注文コード79784525品番DZ-AMT309-MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

91cmで切らずに半間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単

色
木目ダーク
サイズ
3号
質量(g)
71
外形寸法(mm)
26×13×910
材質
ABS
長さ(mm)
910
両面テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする