曜日別特売
DZ-AMT018-MW テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機 79784620

DZ-AMT018-MW テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機 79784620
DZ-AMT018-MW テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機 79784620
DZ-AMT018-MW テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機 79784620
DZ-AMT018-MW テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機 79784620

テープ付ABSモール 1.8m 木目調DZ-AMT018-MW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色木目ホワイト
サイズ0号
内容量1本注文コード79784620品番DZ-AMT018-MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単

色
木目ホワイト
サイズ
0号
質量(g)
71
外形寸法(mm)
13×7×1800
材質
ABS
長さ(mm)
1800
両面テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする