曜日別特売
DZ-AMT109-MM テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784665

DZ-AMT109-MM テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784665
DZ-AMT109-MM テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784665
DZ-AMT109-MM テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784665
DZ-AMT109-MM テープ付ABSモール 91cm 木目調 オーム電機 79784665

テープ付ABSモール 91cm 木目調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色木目ミッド
サイズ1号
内容量1本注文コード79784665品番DZ-AMT109-MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

91cmで切らずに半間スペースに使いやすい
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
両面テープ付きで取り付け簡単

色
木目ミッド
サイズ
1号
質量(g)
45
外形寸法(mm)
16×10×910
材質
ABS
長さ(mm)
910
両面テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする