曜日別特売
Art.3205 業務用ネットバスクリーナー 1袋 10個入 アプソン 79785487

業務用ネットバスクリーナー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
79785487
品番
Art.3205
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

丈夫な洗濯ネットを被せた大き目なスポンジ。

材質
ポリウレタン・ナイロン
寸法(mm)
200×90×50
質量(g)
40
アズワン品番
60-6338-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする