ODR-008 ミラー スタンドミラー 高さ19.8cm 卓上 鏡 かがみ アンティーク調 真鍮フレーム 角型 正方形 パラデック 79786379

ODR-008 ミラー スタンドミラー 高さ19.8cm 卓上 鏡 かがみ アンティーク調 真鍮フレーム 角型 正方形 パラデック 79786379
ODR-008 ミラー スタンドミラー 高さ19.8cm 卓上 鏡 かがみ アンティーク調 真鍮フレーム 角型 正方形 パラデック 79786379
ODR-008 ミラー スタンドミラー 高さ19.8cm 卓上 鏡 かがみ アンティーク調 真鍮フレーム 角型 正方形 パラデック 79786379

ミラー スタンドミラー 高さ19.8cm 卓上 鏡 かがみ アンティーク調 真鍮フレーム 角型 正方形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79786379
品番
ODR-008
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

アンティーク仕上げの真鍮フレームのシンプルなミラーです。
一つとして同じものがない風合いが、素朴で優しい雰囲気を醸し出します。
時間が経つにつれて金属表面の質感が変わることがありますが、真鍮製品の特性の一部としてお楽しみください。

材質
2mm厚ミラー、真鍮 スチール(裏板・スタンド部)
備考
※真鍮製品の特性上、時間が経つにつれて金属表面の質感が変わることがあります。
寸法(cm)
約 幅19.8×奥行1×高さ19.8
アズワン品番
54-1474-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする