曜日別特売
HU-Br ヒューバス バススツールh20 HUシリーズ シンカテック 79786799

ヒューバス バススツールh20 HUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-6348-32
注文コード
79786799
品番
HU-Br
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

足下が乾きやすく、機能的な座りやすいデザイン。
通気性高く、カビ防止加工済でお掃除簡単。
傾斜している座面のくぼみは、つつみこむ座り心地を考えて設計しました。

材質
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
コード
213492
アズワン品番
64-6348-32
寸法(mm)
270×315×285
質量(g)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする