シンカテック
ヒューバス バススツールh25 HUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-6348-39
注文コード
79786817
品番
HU-iV
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
足下が乾きやすく、機能的な座りやすいデザイン。
通気性高く、カビ防止加工済でお掃除簡単。
座面の高さはかがみやすさを考えて25cmです。
傾斜している座面のくぼみは、つつみこむ座り心地を考えて設計しました。
材質
本体:ポリプロピレン/足部:EVA樹脂
コード
213496
アズワン品番
64-6348-39
寸法(mm)
280×340×345
質量(g)
1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000