曜日別特売
213337 タクミ 風呂椅子 HL TKーWB シンカテック 79787605

タクミ 風呂椅子 HL TKーWB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79787605
品番
213337
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

和の木目マーブル模様
カビ・ヌメリ防止加工済でお掃除簡単
座面の高さ32cmのバスチェアー

寸法(mm)
335×353×303
質量(kg)
1.33
アズワン品番
62-8721-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする