曜日別特売
- マット滑り止め「エントラシート」 ノーブランド 79788305

マット滑り止め「エントラシート」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79788305
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

両面に強力な滑り止め機能があります。
薄型で、用途に合わせてカットできます。
抗菌・防カビ加工
※抗菌・防カビ加工※水中、浴室内でのご使用はできません。※シートの上にタオルやバスマットを上に敷いてご使用ください。

材質
改質ABS系弾性樹脂
質量(g)
110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×550×0.75
アズワン品番
8-2790-11
注意
※水中、浴室内でのご使用はできません。
※シートの上にタオルやバスマットを上に敷いてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする