HU-Br ヒューバス バススツールh30 HUシリーズ シンカテック 79788470

ヒューバス バススツールh30 HUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-6348-44
注文コード
79788470
品番
HU-Br
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

足下が乾きやすく、機能的な座りやすいデザイン。
通気性高く、カビ防止加工済でお掃除簡単。
座面の高さはかがみやすさを考えて30cmです。
傾斜している座面のくぼみは、つつみこむ座り心地を考えて設計しました。

コード
213504
アズワン品番
64-6348-44
材質
本体・ポリプロピレン/足部・EVA樹脂
寸法(mm)
300×355×400
質量(g)
1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする