曜日別特売
#88554 ひのき湯浴の椅子 用美(ヤマコー) 79788558

ひのき湯浴の椅子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79788558
品番
#88554
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ひのきの椅子でまったりタイム。
乾燥は自然乾燥でお願いいたします。
また湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
※箱入り

材質
ひのき(無塗装)
質量(kg)
1.2
寸法(cm)
26×17×H21
コード
2087634
アズワン品番
65-4336-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする